エスコ
エスコの 研磨ブラシ(グラインダー用)
エスコの ベベルブラシ
85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64621489
品番
EA809YS-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
外径:85、線径:0.35
毛丈(mm)
12
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12500