エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの フェルトバフ
50mm 六角軸付フェルトバフ(平型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64623519
品番
EA819BL-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥974
販売価格(税別)
¥
885
バスケットに入れる
幅(mm)
11
全長(mm)
43
直径(Φmm)
50
軸径(inch)
1/4"(6.35mm)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
4500