15mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64623729 品番EA819BL-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥561
販売価格(税別)
510
材質スチール 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 ブラシ寸法(mm)外径:15、線径:0.3、毛丈:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする