エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの ホイールブラシ・平型ブラシ
22mm/3mm軸 軸付ブラシ(ホイール型/スチール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64624158
品番
EA819BN-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥517
販売価格(税別)
¥
470
バスケットに入れる
材質
スチール
軸径(Φmm)
3
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
37000
ブラシ寸法(mm)
外径:22、線径:0.13