HB3-DG4EK-03 カウンタバランス弁 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64626040

カウンタバランス弁 ガスケット結合形

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個圧力調整範囲(MPa)1.75~7注文コード64626040品番HB3-DG4EK-03
参考基準価格(税別)¥66,180販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー
ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。

質量(kg)6.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35圧力調整範囲(MPa)1.75~7
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする