0.32mm/粗目 ダイヤモンドやすり(柄付・両面)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64629943 品番EA826VT-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,017
販売価格(税別)
5,470

すき間や輪郭に修正に

粒度#200/230(参考値) 厚さ(mm)0.32 全長(mm)121 緑色 ヤスリの長さ(mm)21.8 ヤスリ部幅W(mm)3.75 アズワン品番64-2273-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする