エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの ダイヤモンドヤスリ
150x4x0.25mm/中目 アルミヤスリ(ギャップ有・両面)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64630196
品番
EA826VV-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
仕様
コーティング長:150mm(両面)
形状
平(4.0×0.25)
幅(mm)
4
粒度
#400(参考値)
厚さ(mm)
0.25
全長(mm)
150
適合材
アルミ
アズワン品番
64-2273-25