エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの 面取りカッター
エスコの カッター(カウンターシンク)
6-14mm カウンターシンク(8mm軸・HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64630345
品番
EA827G-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,919
販売価格(税別)
¥
6,290
バスケットに入れる
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
8
ヘッド径(Φmm)
15
適合寸法(mm)
6〜14