133mmx10T ジグソーブレード(5枚)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード64631465 品番EA854LB-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様取付部厚み:1.3mm 材質バイメタル 全長(mm)133.4 山数10 適合材木材:6〜50厚、鉄:3.2〜13厚、軟金属:3.2〜25厚 アズワン品番64-2273-49 入数5枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする