エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
10本組 ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
64631569
品番
EA854LB-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,147
販売価格(税別)
¥
3,770
バスケットに入れる
セット内容
101.6×10T(2本):木材仕上用(4.8〜31.8)高速切断、101.6×6T(2本):木材ストレートカット(6.4〜50.8)高速切断用、88.9×20T(2本):木材コンターカット仕上用(1.6〜19.1)、92.2×14T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属(2.4以上)、92.2×24T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属薄物用(3.2以下)
材質
バイメタル、ハイカーボンスチール
アズワン品番
64-2273-46