エスコ
エスコの クリーンルームシューズ
エスコの クリーンブーツ
26.5cm 静電気帯電防止作業ブーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64633163
品番
EA910ED-26.5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
カバー:ポリエステル静電布
色
ホワイト
質量(g)
645(両足)
サイズ(cm)
26.5
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
PU
機能
屈曲性、静電気帯電防止、クリーンルーム対応
JIS規格
JIS T8103準拠
アズワン品番
65-2239-20
靴タイプ
ブーツ