EA915-17A 2.0x2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付) エスコ 64634423 EA915-17A 2.0x2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付) エスコ 64634423 EA915-17A 2.0x2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付) エスコ 64634423 EA915-17A 2.0x2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付) エスコ 64634423 EA915-17A 2.0x2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付) エスコ 64634423 EA915-17A 2.0x2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付) エスコ 64634423

2.0x2.0m 四脚テント(OD色/張ロープ冠付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64634423 品番EA915-17A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,550
販売価格(税別)
20,500

丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています

付属品収納バッグ付、補助ロープ通しのリング付 仕様使用時サイズ(収納時サイズ):2000(W)×2000(D)×3000(H)mm、(280×280×1500mm)、支柱幅:31×31(内部伸縮:26×26)mm 質量(kg)15.8 間口(mm)2000 支柱(mm)31×31(内部伸縮:26×26) 材質(フレーム)スチール 収納時寸法(mm)280×280×1500 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×2000 設置寸法(高さ)(mm)2840〜3110(高さ4段階調整) アズワン品番64-2276-29 材質(天幕)ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする