エスコ
エスコの テント倉庫
エスコの 集会用テント
3.0x4.5m 四脚テント(OD色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64634448
品番
EA915-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,480
販売価格(税別)
¥
36,800
バスケットに入れる
丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています
仕様
使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):4500×3000×3400、(1630×340×260)
支柱幅(mm):30×30、(内部伸縮部:25mm×25)mm
材質
フレーム:スチール、テント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
質量(kg)
23
アズワン品番
64-2276-31