エスコ
エスコの 日用雑貨
エスコの 圧縮袋・収納袋
330x100x300mm ファンシーバッグ(黒/10枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
64640084
品番
EA927SA-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
仕様
サイズ
(幅×マチ×高さ):330×100×300mm
材質
本体:コート紙(表面グロスPP貼り)、手紐:ポリエステル
色
黒
入数
10枚
厚さ(g/m
2
)
160