エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの 柄付ブラシ
120mm すき間ブラシ(15本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64640337
品番
EA928AA-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
120
毛丈(mm)
18
ブラシ幅(mm)
11
アズワン品番
64-2279-97
入数
15本
繰り返し・詰め替え
対応