EA928AD-159 337x326x532mm 大容量ちりとり(黄) エスコ 64640416 EA928AD-159 337x326x532mm 大容量ちりとり(黄) エスコ 64640416 EA928AD-159 337x326x532mm 大容量ちりとり(黄) エスコ 64640416

337x326x532mm 大容量ちりとり(黄)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64640416 品番EA928AD-159
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,563
販売価格(税別)
2,330
材質PP 寸法(mm)337×326×532(H) 質量(g)550 アズワン品番65-2248-41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64640416
2023-06-19
用途:
現場清掃

大きいのでたくさんのゴミが出るときに何度も捨てるストレスなく掃除ができます。ゴムもしっかりしていて細かいゴミも一度できれいに取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする