203mm 洗浄ブラシ(ナイロン)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64641159 品番EA928BJ-87
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,783
販売価格(税別)
2,530

高温の清掃に最適です

材質毛:ホワイトナイロン、ハンドル:プラスチック 全長(mm)203 ミディアム 毛丈(mm)50 ブラシ寸法(mm)80×96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-23
用途:
洗浄です。
農・林・水産業

毛先がまるまってしまう。毛先を改善来て下さい。!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする