エスコ
エスコの 接続・省配線(制御機器)
エスコの 端子台
エスコの スクリューレス端子台
3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64643916
品番
EA940DM-113A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,101
販売価格(税別)
¥
1,910
バスケットに入れる
仕様
総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下
主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)
主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)
寸法(mm)
A:31.7、B:17.5、C:33.5、D:43.5、高さ:50.5
定格
DC300-10A
端子間ピッチ(mm)
5.08
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm〜1.6mm (AWG26〜14)、撚線:0.2mm
2
〜2.0mm
2
(AWG24〜14)、素線径Φ0.18mm以上
アズワン品番
64-2283-24
標準剥き線長
10
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)
AC2000(1分間)