EA940DM-114A 4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ 64643925 EA940DM-114A 4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ 64643925 EA940DM-114A 4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ 64643925

4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64643925 品番EA940DM-114A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,662
販売価格(税別)
2,420
仕様
総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下
主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)
主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)
寸法(mm)A:36.78、B:22.58、C:38.58、D:48.58、高さ:50.5 定格DC300-10A 端子間ピッチ(mm)5.08 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm〜1.6mm (AWG26〜14)、撚線:0.2mm2〜2.0mm2 (AWG24〜14)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥き線長10 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC2000(1分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする