30A 充電用クリップ(赤・黒)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64644056 品番EA940DP-212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥968
販売価格(税別)
880

バッテリーの充電や各種テストに

材質スチール(クロムメッキ)+PVC 全長(mm)76 赤・黒 適合電線(mm2)0.82〜5.26 定格(A)30 アズワン品番64-2283-30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64644056
2022-01-11
用途:
アースクリップ

写真と実物が違います。銅メッキ仕上げではなく、クロームメッキ仕上げです。銅メッキ仕上げが欲しかっただけに無念でなりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
2023-01-27

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする