30A 充電用クリップ(2個)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード64644099 品番EA940DP-224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990

バッテリーの充電や各種テストに

材質スチール(ニッケルメッキ) 全長(mm)76 適合電線(mm2)0.82〜5.26 定格(A)30 アズワン品番64-2283-34 入数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
2023-01-27

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする