エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの キャビネット
エスコの 情報通信キャビネット
混合器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64644178
品番
EA940P-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,083
販売価格(税別)
¥
5,530
バスケットに入れる
付属品
5C F型接栓(アルミリング付)×3個、防水キャップ×3個、取付ねじ×2本、取扱説明書
仕様
対応チャンネル:BS・CS・FM・HF・VHF・UHF・CATV
寸法(mm)
80(W)×47(D)×72.6(H)
質量(g)
170
インピーダンス
(入出力)75Ω(F型)
周波数帯域(MHz)
BS・CS-IF:1032〜3224、HF・VHF・UHF:10〜770
アズワン品番
64-2283-50