EA940PL-30A 500mm フリーケーブル エスコ 64644354 EA940PL-30A 500mm フリーケーブル エスコ 64644354

500mm フリーケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64644354 品番EA940PL-30A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,678
販売価格(税別)
6,980
付属品防水キャップ1個、取付ねじ4本、両面テープ1シート 寸法(mm)35(W)×20.5(D)×500(H)(ケーブル長:0.5m) 質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10〜+40 インピーダンス(入出力)75Ω(F型) アズワン品番64-2283-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする