エスコ
エスコの 表面保護材
300mmx100m 表面保護シート(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64646418
品番
EA944MR-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
色
ブルー
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.05
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
100
巻き芯内径(mm)
76(3")