エスコ
エスコの フッ素樹脂テープ
50x0.13mm/10m フッ素樹脂粘着テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64647136
品番
EA944VJ-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,703
販売価格(税別)
¥
9,730
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
PTFE焼成品
使用温度範囲(℃)
200(粘着剤部分)
用途
ヒートシール機の離型用途、綿・不織布などのプレス板離型用途、電熱線の被覆
材質
PTFE焼成品
厚さ(mm)
0.13
最高使用温度(℃)
200(粘着剤部分)
アズワン品番
65-2261-78