エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 差込みコネクタ
エスコの 差込形電線コネクタ
3本組 ワイヤーコネクターソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64647355
品番
EA946P-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
ワイヤーコネクターを素早く結束できる専用ソケット。幅広く様々なサイズに対応します
全長(mm)
48、56、63
六角軸シャンク径
1/4"(6.35)
適合コネクタ
Sサイズ:小径標準コネクター、Mサイズ:中〜大径標準コネクター、小径羽根付コネクター、Lサイズ:大径羽根付コネクター
アズワン品番
64-2285-06
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表