曜日別特売
HDD3-2S-BcA-2-06C-WYR2H 電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64647444

電磁油圧切換弁 06型

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC200注文コード64647444品番HDD3-2S-BcA-2-06C-WYR2H
参考基準価格(税別)¥131,720販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。
サージキラーは標準装備です。

質量(kg)8.7切換方式スプリングオフセット形機能オプションクイックリターン電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.45以上
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする