エスコ
エスコの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エスコの 電線管用接続部品
エスコの 電線管用コネクタ
[EA947TB-51・52用] ストレートコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64648229
品番
EA947TC-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
白
サイズ
ΦD1:66、ΦD2:55、L1:76、L2:―、l:13
適合ノックアウト径(Φmm)
42
適合管
EA947TB-51・52
アズワン品番
64-2285-90
ねじサイズ
G1 1/4