※画像は代表画像です※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ローレットノブ
M10 雌ねじノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64649586
品番
EA948AD-307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅
寸法(mm)
ねじ:M10×20、D:50、H:32、d:19