エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ナールドノブ
M4x10mm/15x15mm 雄ねじグリップノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64649954
品番
EA948AH-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥209
販売価格(税別)
¥
190
バスケットに入れる
材質
ノブ:ナイロン6、ねじ:亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)
L:15、H:15
質量(g)
4