エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64650286
品番
EA948BJ-50C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
仕様
取手幅:Φ10mm
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
丸棒径A:10、ねじ間L:120、幅L1:130、高さH:40
ねじサイズ
M6