エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
39.5x33.5mm 雌ねじ取手(クロムメッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64650645
品番
EA948BL-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥979
販売価格(税別)
¥
890
バスケットに入れる
仕様
タッピングビス呼び径:3.5
材質
ポリアミド
寸法(mm)
ねじ間:39.5、幅:10、高さ:33.5
色
クロムメッキ