エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ウイングノブ
M10x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64650855
品番
EA948BR-205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅
寸法(mm)
ねじ:M10×20、D:70、H:36、d:20