EA948CC-213 M5 雌ねじミニクランプレバー(ブラック) エスコ 64652386 EA948CC-213 M5 雌ねじミニクランプレバー(ブラック) エスコ 64652386 EA948CC-213 M5 雌ねじミニクランプレバー(ブラック) エスコ 64652386 EA948CC-213 M5 雌ねじミニクランプレバー(ブラック) エスコ 64652386

M5 雌ねじミニクランプレバー(ブラック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64652386 品番EA948CC-213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64652386 EA948CC-213 64652359 EA948CC-203 M5 雌ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコ M5 雌ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコ 1個 950 税込1,045 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする