EA948CH-115 M10x40mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコ 64652666 EA948CH-115 M10x40mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコ 64652666

M10x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64652666 品番EA948CH-115
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,541
販売価格(税別)
2,310
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64652666
2022-03-11
用途:
ボール盤のテーブル締め付けボルト用

ボール盤に初期から付属の固定ボルトをこれに交換。
想像通り、快適に操作できます。
簡単操作で確実にロックできる間違いない商品。
同様の操作箇所があれば、再購入予定。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする