エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
10mm フィックスドレバー(角穴)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64653043
品番
EA948CJ-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,233
販売価格(税別)
¥
2,030
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
寸法(mm)
角穴:10×10×20、R:95、H:54、d:25.5、止め穴:M5×0.8