EA948DB-26 M10 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653174 EA948DB-26 M10 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653174 EA948DB-26 M10 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653174

M10 軽荷重ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64653174 品番EA948DB-26
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥567
販売価格(税別)
515
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小〜最大)(N)20〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする