エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの オイルポッド窓/オイル栓
エスコの オイル栓
G3/8" オイルキャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64653944
品番
EA949CV-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥407
販売価格(税別)
¥
370
バスケットに入れる
寸法(mm)
B:9、C:25、D:21
色
つや消しブラック
材質(本体)
ポリアミド
ねじ径A
G3/8
オイルシール
NBR(ニトリルゴム)