エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの オイルポッド窓/オイル栓
エスコの オイル栓
G1.1/4" オイルキャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64653987
品番
EA949CV-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥765
販売価格(税別)
¥
695
バスケットに入れる
寸法(mm)
B:13、C:52、D:32
色
つや消しブラック
材質(本体)
ポリアミド
ねじ径A
G1-1/4
オイルシール
NBR(ニトリルゴム)