M12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード64654267 品番EA949DD-1230
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,111
販売価格(税別)
1,010
種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.75 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)18 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM12×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4732:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする