エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
50x50mm フラットヒンジ(ポリアミド/グレーホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64659964
品番
EA951CR-72
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
材質
本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ピン:SUS303
寸法(mm)
全長:50、幅:50、厚み:11.5、穴径:6.5
板厚(mm)
11.5
縦(mm)
50
横(mm)
50
ねじ穴数
4