エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
40 x 40 mm ヒンジ(ステンレス製/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64660043
品番
EA951CX-202A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥957
販売価格(税別)
¥
870
バスケットに入れる
耐食性・耐久性があります
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
40
穴径(Φmm)
4.6