エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
60 x50.3mm ヒンジ(ステンレス製/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
64660059
品番
EA951CX-206A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
耐食性・耐久性があります。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
50.3
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
60
穴径(Φmm)
3.7
アズワン品番
64-2287-38
開き角度(度)
最大270