エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 棚柱・棚受
エスコの 棚受
380mm ライン棚受(アルミ製/2本/白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
64660199
品番
EA951E-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
アルミ
長さ(mm)
30×20
幅(mm)
380
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
穴径(Φmm)
5(皿8)
耐荷重(kg)
30