406x406x40mm 折畳み棚受セット(2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード64660339 品番EA951EH-400
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,542
販売価格(税別)
3,220
付属品木ねじ 材質スチール 長さ(mm)406×406 幅(mm)40 安全荷重(kg)40(2本使用) 仕上ホワイト塗装仕上 取付穴径(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする