エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの スタンドファイルボックス
325x260x330mm ファイルスタンド(伸縮式/ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64662493
品番
EA954TD-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
材質
再生発泡PP
厚さ(mm)
2.5
色
青
サイズ
A4タテ型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×20(〜330)×325
アズワン品番
64-2290-34