エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの スタンドファイルボックス
325x260x330mm ファイルスタンド(伸縮式/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64662633
品番
EA954TD-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
材質
再生発泡PP
厚さ(mm)
2.5
色
黒
サイズ
A4たて型用
質量(g)
418
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×20(〜330)×325
アズワン品番
64-2290-48