曜日別特売
EA956XA-251 ビジネスチェアー(グリーン) エスコ 64663394

ビジネスチェアー(グリーン)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64663394品番EA956XA-251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,780
販売価格(税別)
29,800
本体質量(kg)8.2材質脚部:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ナイロン寸法(mm)540(W)×520(D)×805~905(H)質量(kg)8.2グリーンアズワン品番64-2291-21脚幅(mm)540
注意
※お客様組立品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする