曜日別特売
EA956XA-262 ビジネスチェアー(肘付/グレー) エスコ 64663437

ビジネスチェアー(肘付/グレー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可お客様組立品翌日出荷とは
内容量1個注文コード64663437品番EA956XA-262
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,430
販売価格(税別)
41,300
本体質量(kg)8.2材質脚部:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ナイロン質量(kg)8.2グレーサイズ540(W)×525(D)×805~905(H)アズワン品番64-2291-25脚幅(mm)540
注意
※お客様組立品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする