エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの プーリー
エスコの Vプーリー
38 Vプーリー用溝ゲージ(D)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64664478
品番
EA968AD-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
仕様
適用プーリー径(mm):450以上
材質
ステンレス(SUS304)
溝の形
D
V溝角度(°)
38